Inštalacijski kontaktor ETICON 20A 2NO z ročico 230V AC 1M [002464040 - R20-20-R]

ŠIFRA 1218643 EAN 3838895540397 ETI 002464040 - R20-20-R
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 20A, 2 normalno odprta kontakta z ročico za ročno prestavljanje, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 1 modularno mesto
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 20
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Ročica za ročni vklop: z ročico
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.