Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 1 15mm 17mm 2000mm PVC RJ [31051 - NIK-1 R]
- Linija izdelkov: PROVINIL
- Širina (mm): 15
- Višina (mm): 17
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: Rjava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.