• Domov
  • Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO samolepilni 30mm 20mm 2000mm PVC ANTR
E-katalog

Inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO samolepilni 30mm 20mm 2000mm PVC ANTR [3020SLA - QUADRO]

ŠIFRA 2807047 EAN 3830022541505 Profil 3020SLA - QUADRO
Kanal NIK QUADRO samolepilni 30mm 20mm 2000mm PVC Antracit
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Profil
  • Širina (mm): 30
  • Višina (mm): 20
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.