Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKH-40060RW 60mm 40mm 2000mm PVC čisto bela [6175410 - WDKH-40060RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 60
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.