Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK80210RW 210mm 80mm 2000mm PVC čisto bela [6191312 - WDK80210RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 210
- Višina (mm): 80
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.