Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK60110RW WDK 110mm 60mm 2000mm PVC čisto bela [6191215 - WDK60110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 110
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.