Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40090RW WDK 90mm 40mm 2000mm PVC čisto bela [6191142 - WDK40090RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 90
- Višina (mm): 40
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.