Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK30030RW WDK 30mm 30mm 2000mm PVC čisto bela [6191096 - WDK30030RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 30
- Višina (mm): 30
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.