Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK25040RW WDK 40mm 25mm 2000mm PVC čisto bela [6191061 - WDK25040RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 25
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.