Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK25025RW 25mm 25mm 2000mm PVC čisto bela [6191053 - WDK25025RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 25
- Višina (mm): 25
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.