• Domov
  • Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SI Cca - s3, d0, a3 boben
E-katalog

Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G2,5mm2 SI Cca - s3, d0, a3 boben [FRZ25005G]

ŠIFRA 2740552 EAN 3838629051717 Drugi proizv. FRZ25005G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: UNEL Y/G Cca
  • Število žil (X): 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Cca
  • Razred razvoja dima: s3
  • Razred gorečih kapljic: d0
  • Razred kislosti: a3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.