Inštalacijska cev EC ECTG2025B 25mm 3000mm Halogen free Samoug./Negor. SI s spojko, (60 m) [ECTG2025B]
- Linija izdelkov: EC
- Izvedba: ECTG2025B
- Zunanji premer (mm): 25
- Dolžina: 3000
- Material: Halogen free
- Negorljivo: Samougasen / negorljiv
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.