Zaščitna cev MAPIFLEX 23 28,7mm 23mm PA -40/120°CST.C ČR HF [MAPIFLEX 23]
ŠIFRA 2807473
EAN 3830019352466
MAPLAST
MAPIFLEX 23
Zaščitna cev MAPIFLEX 23, ČRNA, zunanji fi:28,7mm, notranji fi: 23mm, dolžina cevi: 50m, Halogen free
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MAPIFLEX
- Zunanji premer (mm): 28,7
- Notranji premer (DIN) (mm): 23
- Material: PA
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.