Zaščitna cev MAPIFLEX 19 IEC25 25mm 19mm PA -40/120°CST.C ČR HF [MAPIFLEX 19 25IEC]
ŠIFRA 2807462
EAN 3830019352947
MAPLAST
MAPIFLEX 19 25IEC
Zaščitna cev MAPIFLEX 19, ČRNA, zunanji fi:25mm, notranji fi: 19mm, dolžina cevi: 50m, Halogen free
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MAPIFLEX
- Zunanji premer (mm): 25
- Notranji premer (DIN) (mm): 19
- Material: PA
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.