Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravni PVC ČR 16A 230V [BIZ 700816]
ŠIFRA 2848782
EAN 3700882122629
BizLine
BIZ 700816
Vtikač BizLine 2P+E iz PVC v črni barvi. Nazivna napetost 230 V, tok 16 A.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BizLine
- Izvedba: 2P+E
- Kot priključka (st.): Ravna
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.