Vtikač za kabel CEE PRATIKA 63A 500V (50 Hz 60) črna 4P IP67 7h ravni ČR [81385]
ŠIFRA 2634392
EAN 3303430813859
SCHNEIDER ELECTRIC
81385
PratiKa gnezdni vtič - raven - 63 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 500V (50 Hz 60) črna
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 7
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.