Vtikač za kabel CEE PRATIKA 63A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h ravni MO [81378]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 230V (50 Hz 60) modra
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.