Vtičnica za vgradnjo ŠUKO IEC 309 16A 230V 3P IP54 50x50mm [GW62393]
ŠIFRA 2740801
EAN 8011564833579
GEWISS
GW62393
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.