Vtičnica za parapetni kanal Mureva MUR39134 N/O 16A 250V brez KS IP55 1M Celotno ohišje BE [MUR39134]
ŠIFRA 2800509
EAN 3606480789632
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR39134
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Število enot (M): 1
- Pokrov: Celotno ohišje
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.