Vtičnica za parapetni kanal LEGRAND DLP VIJAČNA 2P+E 16A 220V IP20 2M BE [077601]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 220
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.