Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 125A 400VV 5P IP67 6h RD [81495]
ŠIFRA 2634409
EAN 3303430814955
SCHNEIDER ELECTRIC
81495
PratiKa gnezdna vtičnica - ravna - 125 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.