Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP67 6h RD brezvij. [PKY32G735]
ŠIFRA 2634811
EAN 3303432012465
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY32G735
Vtičnica PratiKa - hitra - ravna - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.