Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP67 6h RD vij. [PKF16F735]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.