Vtičnica Mureva N/O 16A 230V z zaščito brez zaščite otrok IP55 1M Celotno ohišje ANTR [MUR36731]
ŠIFRA 2788450
EAN 3606480789656
SCHNEIDER ELECTRIC
MUR36731
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Število enot (M): 1
- Pokrov: Celotno ohišje
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.