Vtičnica FONTANA N/O 16A 230V KS IP44 2M BE dvojna horiz., Unipack [CF10PW-U - 4315137]
ŠIFRA 1155766
EAN 3831006915091
TEM ČATEŽ
CF10PW-U - 4315137
SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI HORIZONTALNI IP44 2x2P+E 16A 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.