Vtičnica CARIVA P/O 16A 230V z zaščito IP20 2M pokrov BE [773822]
- Linija izdelkov: CARIVA
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Z zaščito otrok: z zaščito
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.