Zvonec SYSTEM 230V AC BE PVC 80dB IP41 Poraba električne enA [GW20643]

ŠIFRA 1124721 EAN 8011564184886 GEWISS GW20643
Zvonec Gewiss System bele barve, vgradne širine 2M, 230V AC, glasnost 80dB/1m, trije neodvisni pulzni vhodi.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Glasnost (dB): 80
  • Zaščitna stopnja (IP): IP41
  • Poraba električne energije (A): Poraba električne en
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.