Zvonec SUNDI 8-230V AC BE PVC 84dB IP20 16-melodij [DNU-912/N-ECR - SUN10000089]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 8-230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 84
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.