Zvonec SUNDI 4,5V DC MO/BE PVC 80dB IP20 BrezžičniA 15-melodij [ST-918 - SUN10000033]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 4,5
- Vrsta toka: DC
- Barva ohišja: Modra/bela
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): Brezžični
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.