Zvonec SUNDI 230V AC BE/BEŽ/SIVA PVC 90dB IP20 0,9A 1-melodija [DNS-972/N-BIA - SUN10000084]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: Bela/bež/siva
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 90
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 0,9
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.