Zvonec SUNDI 230V AC BE PVC 90dB IP20 14A 1-melodija [DNS-206-BIA - SUN10000056]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 90
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 14
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.