Zvonec SUNDI 230V AC BE PVC 85dB 1-melodija [GNS-248-BIA - SUN10000145]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.