Zvonec SUNDI 230V AC BE PVC 81dB IP20 DI-DO 1-melodija [GNS-976/N-BIA - SUN10000170]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 81
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.