Zvonec PLAYBUS 12V AC SI PVC 80dB 8A [GW30633]
- Linija izdelkov: PLAYBUS
- Nazivna napetost (V): 12
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: siva
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 80
- Poraba električne energije (A): 8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.