Zvonec CHORUS TRIJE TONI 12V AC/DC ČR 2MM [GW12611]

ŠIFRA 1223586 EAN 8011564267947 GEWISS GW12611
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Nazivna napetost (V): 12
  • Vrsta toka: AC/DC
  • Barva ohišja: Črna
  • Število enot (M): 2M
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.