Zvonec SUNDI 8-230V AC BE PVC 80dB 4xAA bat.A Snemalnik. [DNU-210-ECR - SUN10000094]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 8-230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 80
- Poraba električne energije (A): 4xAA bat.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.