Zvonec SUNDI 230V AC BE/ZE PVC 91dB IP20 0,9A 1-melodija [DNS-902/N-ECR - SUN10000065]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: Bela/zelena
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 91
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 0,9
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.