Zvonec LIVINGLIGHT 230V AC BE 80dB 8VA 1M [N4351/230]

ŠIFRA 2728571 EAN 8012199005720 LEGRAND N4351/230
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Glasnost (dB): 80
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Poraba električne energije (A): 8
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.