Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 230V AC RD IP65 [XVBL1M4 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Barva ohišja svetilke: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.