Signalna luč SCHNEIDER 250V AC/DC RD IP65 [XVBL34 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620168 EAN 3389110844139 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 - Control & Signalling
Indikatorska signalna svetilka 250 V 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Vrsta toka: AC/DC
  • Barva ohišja svetilke: Rdeča
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.