Signalna luč SCHNEIDER 230V AC/DC OR IP40 [XVDLS35 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC/DC
- Barva ohišja svetilke: Oranžna
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.