Signalna luč SCHNEIDER 230V AC RD IP65 [XVBL0M4 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja svetilke: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.