Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 24V AC/DC OR IP65 [XVBL6B5 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620213 EAN 3389110844689 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL6B5 - Control & Signalling
Oran. stroboskopska signalna svetilka 5 J 24 V AC/DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost (V): 24
  • Vrsta toka: AC/DC
  • Barva ohišja svetilke: Oranžna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.