Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SI 98dB IP65 velika [COHP582GT24 - 6820083000]

ŠIFRA 1013236 EAN 3830022582034 ŽUPEVC COHP582GT24 - 6820083000
Signalna hupa proizvajalca ŽUPEVC, napetost 24V DC (enosmerna), velika (fi74x180mm), material je iz PC / ABS, ima neprekinjen in pulzni ton, jakost zvoka 98dB/1m, IP65 zaščito, v sivi barvi ter tok 25mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ŽUPEVC
  • Nazivna napetost (V): 24
  • Vrsta toka: DC
  • Barva ohišja: siva
  • Glasnost (dB): 98
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Izvedba: velika
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.