Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SI 90dB IP65 mala [COHP582G24 - 6840083000]

ŠIFRA 2803857 EAN 3838629792689 ŽUPEVC COHP582G24 - 6840083000
Signalna hupa proizvajalca ŽUPEVC, napetost 24V DC (enosmerna), mala (fi74x75mm), material je iz PC / ABS, ima neprekinjen in pulzni ton, jakost zvoka 90dB/1m, IP65 zaščito, v sivi barvi ter tok 25mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ŽUPEVC
  • Nazivna napetost (V): 24
  • Vrsta toka: DC
  • Barva ohišja: siva
  • Glasnost (dB): 90
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Izvedba: mala
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.