Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 48V AC RU IP65 [XVBL4M8 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620182 EAN 3389110844290 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 - Control & Signalling
Indikatorska signalna svetilka 230 V AC 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
  • Vrsta napetosti: AC
  • Barva ohišja svetilke: Rumena
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.