Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 48V AC OR IP65 [XVBL4M5 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Vrsta napetosti: AC
- Barva ohišja svetilke: Oranžna
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.