Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 24V AC/DC ZE IP65 [XVBL1B3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620186 EAN 3389110844368 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL1B3 - Control & Signalling
O 70 mm sign. semaf. - utripajoč - zelen - IP65 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Barva ohišja svetilke: Zelena
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.