Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 24V AC/DC ZE IP65 [XVBL4B3 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Barva ohišja svetilke: Zelena
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.