Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 24V AC/DC OR IP65 [XVBL1B5 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620188 EAN 3389110844382 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL1B5 - Control & Signalling
O 70 mm sign. semaf. - utripajoč - oranžen - IP65 - 24 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Barva ohišja svetilke: Oranžna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.